Destaco 323-M-25 vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Kun kiinnität materiaalia työtasolle, tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C- tai jousikiinnikkeille. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten, jotta esineet voidaan kiinnittää tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 323-M-25 vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä vetävä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiristyksen aikana, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 200 lb:n painoon asti. Tämä sulkupuristin toimitetaan kierteitetyllä vaakasuuntaisella U-koukulla säätöä varten. Destacon vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen, ja ergonomisesti muotoillun kahvan, joka takaa mahdollisimman pienen käyttäjän väsymisen ja nopean kiinnitystoiminnan. Puristimessa on teräsrakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden, ja se soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Käyttö:
Tätä Destaco 323-M-25 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-M-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu pitämään muotteja, ovia, kansia, pääsykansia, tynnyreitä, säiliöitä ja astioita.
- Siinä on teräsrakenne, ja sen kantavuus on jopa 360 lb.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on vinyylipinnoitettu, ergonomisesti suunniteltu kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen.
- Siinä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Destaco 323-M-25 vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee U-koukkuvarsi, joka helpottaa lukitusta.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on varustettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 323215: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseen.
- Destaco 323104-M: Nämä salpalevyt on suunniteltu käytettäviksi Destaco 323-M-25 vetotoimisen salpapuristimen kanssa yhdellä kädellä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-M-25 vetotoiminen salpapuristin on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 323-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tämä malli voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikean tyyppinen salpapuristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapealaipallisella pohjakiinnitystyyleillä asennuksen helpottamiseksi. Niitä tarjotaan vaihtelevalla pitokapasiteetilla, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jonka puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) ilman pysyvää muotoaan. Myös kiinnityslevyn ja työkappaleen välinen etäisyys tulee laskea sen kauimmassa asennossa ennen salpapuristimen valintaa.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
A. Vedätoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm pidempiä kuin vakiopituus.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco-puristimien uudelleenrakentamisen yhteydessä?
V. Käsitellessäsi merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Kun käsittelet pneumaattisia sylinterin tiivisteitä, käytä Magnalube G -rasvaa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.