Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 250 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BEU Malli: 330-M-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1"
Pohjan leveys1.69 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky200 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.43 "
Kokonaispituus7.9803 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.85
Laivan pituus (cm)8.86
Laivan leveys (cm)2.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja siinä on tappiliitos, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Tämä salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Se on integroitu ainutlaatuiseen kääntö- ja vipujärjestelmään, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiinnittämisessä, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 200 lb:n painoon asti. Destacon vetosalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen, ja siinä on ergonominen kahva. tarjoavat mahdollisimman vähän käyttäjän väsymistä ja nopeat kiinnitystoiminnot. Destaco 330-M-50 -puristin toimitetaan kierteisellä J-koukulla, joka helpottaa säätöä, ja patentoidulla peukalovivulla yhdellä kädellä. Siinä on teräsrakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden, ja se soveltuu kammioiden ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Jos haluat tilata Destacon vetosalpapuristimen, jossa on lyhyempi tai pidempi koukku kuin 330-M-50 vetoyksikkö, lisää MPN:ään yksinkertaisesti -M-25 (25 mm) tai -M-100 (100 mm) -liite. esimerkiksi 330-M-100) ja pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten tynnyrien, säiliöiden, ovien, kansien, muottien, astioiden ja kansien kiinnittämiseen ja pitämiseen. Se on ihanteellinen kokoonpanoon ja muovaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tämä Destaco 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun yhdellä kädellä.
  • Se toimitetaan kierteisellä J-koukulla, joka helpottaa säätöä.
  • Vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennusta varten.
  • Se kestää jopa 200 lb:n kuormituksen.
  • Puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Siinä on 50 mm pidempi koukku kuin vakiokoukun pituus helpottaa käyttöä ja mukavaa pitoa.
  • Tässä Destaco 330-M-50 -puristimessa on ergonominen kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä ja nopeaa kiinnitystoimintoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 330215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa, ja ne on suunniteltu korvaamaan merkin 330-M-50 vetosalpapuristimen koukku. Ne auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös kuormien poistamiseksi tai yhdistämiseksi koukkuun tai koukkuun.

Standardit ja hyväksynnät:

    Destaco 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 330-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa pinta-asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Destaco 330 -sarjan vetosalpapuristimet toimivat?

V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai muiden valmistusprosessien aikana.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 330-M-25 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 200 lb, 7 tuuman pituus | AJ8AUT 330-M-2525mm6.9961 "€74.78
DESTACO 330-M-100 vetotoiminen salpapuristin, 200 lb pitokapasiteetti, J Koukku | AJ8BEV 330-M-100100mm9.9488 "€74.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 250 lb:n pitokapasiteetti
€74.78 / yksikkö