Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDD4 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff Xl Pr | AC2QXY

CONDOR 2MDD4 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QXY Malli: 2MDD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2AW10 Nahkakäsineet, käsineiden mansetti L Pr AB9BNE 2AW10kujanjuoksuL2€6.00
CONDOR 2MDD2 Nahkakäsineet Turvamansetti Xl Pr | AC2QXW 2MDD2TurvallisuusXL2€8.27
CONDOR 2MDD3 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff S Pr AC2QXX 2MDD3kujanjuoksuS2€6.00
CONDOR 5AJ44 Nahkakäsineet Turvamansetti S Pr | AG7CDG 5AJ44TurvallisuusS2€2.24
CONDOR 6AC96 Nahkakäsineet Turvamansetti L Pr | AG7EBB 6AC96TurvallisuusL2€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDD4 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff Xl Pr
€6.00 /pakkaus