TERÄSKUNTA HF4WM454842VG kokoontaitettava kontti 48 tuuman pituus vihreä | AD9LMD 4TJ24

STEEL KING HF4WM454842VG kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AD9LMD Malli: HF4WM454842VGRistiviite: 4TJ24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,406.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriVista vihreä
Suorittaa loppuunMärkä emali
Taitettu korkeus14-1 / 2 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys45 "
Sisäkorkeus33.5 "
Sisäpituus45 "
Sisäleveys42 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliMetalliverkko
Ulkopuolella42 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "
tilavuus18.47 cu. ft.
Tilavuus18.47 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING HF4WM454842VG kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus vihreä
€2,406.60 / yksikkö