Destaco 317-U pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstötiloissa. Tässä vipupuristimessa on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko toimenpiteen ajan samalla, kun se estää löystymisen ja ei-toivotun työkappaleen liikkeen. Tämä tanko voidaan avata 180 asteen kulmaan työalueen tyhjentämiseksi, mikä varmistaa työkappaleen vaivattoman käsittelyn/toiminnan. Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuuntainen kiinnityspuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja karaa. Sen U-muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan nopean karan säätö pitkittäistangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tämä vipupuristin on varustettu kahdella kiinnityslaipallisella pohjapinnalla, mikä mahdollistaa vaaka- tai pystyasennuksen käyttötarpeen mukaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin. Destaco 317 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös U bar- ja solid style -tankoversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 317-U pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin sopii erinomaisesti kiinnittimien, kokoonpano- ja testaustoimintojen, puuntyöstön ja kevyen työstön tarkastukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 317-U pystysuorassa kiinnityspuristimessa on U-tyylinen kiristystanko, jossa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikoillaan koko toimenpiteen ajan ja estää työkappaleen löystymisen ja ei-toivotun liikkeen.
- U-tyylinen tanko voidaan avata 180 asteen kulmaan työalueen tyhjentämiseksi, mikä varmistaa työkappaleen vaivaton käsittelyn/toiminnan.
- Destacon pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Tässä kytkinpuristimessa on kaksi kiinnityspintaa, jotka mahdollistavat vaaka- tai pystysuoran asennuksen käyttötarpeen mukaan.
- Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 507208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan korvaamiseen Destaco 317-U pystysuoran pitokytkimen lukituspuristimissa.
- Laipallista aluslevyä Destaco 507107 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 317-U pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 317-U pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksoisasennusrakenne, joka mahdollistaa pysty- ja vaakapinnan asennuksen käyttötarpeen mukaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 317-U laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös laippapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 317-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U-tangon tyylisissä puristimissa, kuten Destaco 317-U:ssa, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Kahvojen punainen väri tietää käyttäjälle käyttökahvan sijainnin ja milloin käyttäjän tulee tarttua siihen.