A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 4160 , ANSI-leikattu grammaa: 568 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Koko , Pinnoitusviimeistely: Karkea , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Musta, harmaa , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: HPPE, nylon, elastaani, nitriili , Sormetyyli: Koko , Mittari: 18 , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , vuorauksen materiaali: HPPE, elastaani (R) , Palm materiaali: nitriili , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: Suoraan
11-539 Hyflex Ultrakevyet, leikkausta kestävät käsineet
Ansell HyFlex 11-539 -sarjan viiltosuojakäsineet vähentävät terävien esineiden, koneiden tai terävien materiaalien käsittelyn aiheuttamien vammojen ja vammojen riskiä. Näitä henkilönsuojaimia käytetään laajalti valmistus-, auto-, ilmailu-, rakennus- ja metalliteollisuudessa.
Ominaisuudet
- Ansell HyFlex 11-539 -sarjan viiltosuojakäsineet sisältävät ZONZ comfort fit -teknologian hengittävyyden ja ergonomisen liikkeen takaamiseksi.
- Niissä on FORTIX-teknologian koostumus, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja ylivoimaista pitoa.
- Näissä HyFlex-käsineissä on 18G:n ultrakevyt vuoraus, joka on infusoitu INTERCEPT-teknologialla ANSI Level 2 -suorituskykyä varten.
- Niissä on likaa peittävät kämmenet, jotka pitävät työntekijöiden kädet puhtaina.