Destaco 317-S pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten puun- ja metallintyöstössä. Tässä puristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka voidaan avata 180 asteen kulmaan työalueen tyhjentämiseksi, mikä varmistaa työkappaleen vaivattoman käytön. Se on pystysuunnassa pitävä kytkin, jossa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely minimoimaan vaurioita / kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Tämä pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu takaamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Tämä vipupuristin on varustettu kahdella kiinnityslaipallisella pohjapinnalla, mikä mahdollistaa vaaka- tai pystysuoran asennuksen sovelluksen vaatimuksesta riippuen. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin. Destaco 317 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavilla myös U bar -tyylisinä versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 317-S pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ihanteellinen kokoonpano- ja testaustoimintoihin, kiinnikkeiden tarkistamiseen sekä puuntyöstö- ja kevyttyöstösovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 317-S pystysuorassa kiinnittimessä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka voidaan avata 180 asteen kulmaan työalueen tyhjentämiseksi, mikä varmistaa työkappaleen vaivattoman käytön.
- Tässä pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on kaksi asennuspintaa vaaka- tai pystysuoraan asennukseen sovelluksen vaatimuksesta riippuen.
- Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207105 pulttipidikettä käytetään Destaco 317-S pystysuoran kiinnityspuristimen rikkoutuneen / kuluneen pidikkeen korvaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 317-S pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 317-S pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kaksoisasennusrakenne laipallisella pohjalla, mikä mahdollistaa pysty- ja vaakapinnan asennuksen käyttötarpeen mukaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 317-S -laippapohjaisen umpitangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa laippapohjaisen U-tangon (Destaco 317-U) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten ja jotka ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin puristimissa, kuten Destaco 317-S, on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristysvartta työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.