Vaakasuorat pidikkeet Suora kahva, joka on sijoitettu alustan kanssa yhdensuuntaisesti, työntää kiristysvartta ja siihen kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten, jotta kiinnitys on turvallinen. Niitä käytetään sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleen toistuvaa kiinnitystä / irrotusta koko toiminnan ajan. Destaco 2017 -sarja vaakasuorassa pidikkeessä on U -muotoinen kiinnitystanko, jonka avulla voidaan säätää erilaisia karakokoonpanoja, jotta työkappale pysyy paikallaan ja estetään sen löystyminen tai liukuminen koko toimenpiteen ajan. Näissä puristimissa on kiinteä kahva kääntömahdollisuus, joka tarjoaa sujuvan toiminnan, ja niillä on myös suurempi käsivara minimoidaksesi puristuskohdat. Destaco 2017-UR vaakasuoraa kiinnityspuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten asennustarkistuksessa, puuntyöstössä, kevyessä työstössä, kokoonpanossa, testauksessa ja sulkemisessa. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Se on Toggle Lock Plus -liitin, joka estää puristimen avautumisen vahingossa tärinän tai liikkeen vuoksi. Tämä puristin on saatavana myös muunnoksissa, joissa ei ole Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten pienentämiseksi; musta, heijastamaton pinta kiristimissä (Blackout-sarja) päällä Raptor Supplies.
Käyttö:
- Tätä Destaco 2017-UR vaakasuoraa pidikettä käytetään kevyeen työstöön, puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastamiseen, testaukseen ja kokoonpanoon auto-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten tynnyrien, kansien, kansien ja kammio- ja ovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2017-UR vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu U-tangolla karan kokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvallista pitoa varten.
- Siinä on helposti pidettävä kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä puristimessa käytetään litteäkärkistä neopreenikaraa, joka vähentää kiinnitysjälkiä valmiissa pinnoissa.
- Siinä on laippapohjainen asennustyyli, joka tarjoaa maksimikapasiteetin 560 lb.
- Tätä karaa voidaan myös säätää pystysuoraan tai vaakasuoraan laippojen avulla kiristimen säätämiseksi työkappaleen paksuuden ja vaaditun kiristysvoiman mukaan.
- Sen mukana tulee Toggle Lock Plus -toiminto, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan irrottamisen.
- Tämä puristin avaa 73 asteen puristustangon siirtämällä kahvaa jopa 69 astetta.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien aikana.
- Tämän puristimen korkeus on 0.89 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 1.89 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten laipallinen aluslevy (215105) turvalliseen kiinnitykseen.
- Korostan 215208-M litteäkärkinen neopreenikara voidaan toimittaa myös Raptor Supplies työkappaleiden pitämiseen Destaco 2017-UR käsikiristimellä.
- Destaco L-217-4-01 varren jatke lisää tämän manuaalisen puristimen ulottuvuutta kiinnittämällä kiinnitysvarteen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2017-UR vaakasuora pidike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 2017-UR -pidike voidaan kiinnittää nopeasti tasaisille pinnoille tai työkappaleille käyttämällä kahta paria kierrereikää laippa-alustassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Tämä puristin voidaan tarvittaessa irrottaa helposti irrottamalla se ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 2017-UR-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Destaco tarjoaa samanlaisia kiinnikkeitä ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (2017-U) käyttökustannusten vähentämiseksi, jos tätä toissijaista lukitusjärjestelmää ei tarvita. Raptor Supplies voi toimittaa tämän puristimen myös BLK (Blackout Series) -malleissa, joissa on musta heijastamaton pinta.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi tietyissä malleissa kiristimen toissijaiseksi lukitsemiseksi, jotta varmistetaan, että ne pysyvät keskikohdan lukitustilassa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tangotyyppisiä vaakasuuntaisia kiinnityspuristimia käytetään käsin työntämään kiristyspalkki- ja kara-kokoonpanot työkappaletta vasten ja estämään niitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpuristimen ero on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kytkin on vaakasuorassa tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima ilmaisevat puristimen ihanteellisen kyvyn (mitattuna puristimen valmistusprosessin aikana) pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa.