Destaco 2017-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on vankka rakenne ja musta oksidiviimeistely kestävyyden takaamiseksi. Se pitää työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Tämä alaspidike tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille suoritettaessa toistuvia tehtäviä. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Tämä vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa korkean kiristyskyvyn, mikä vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Destaco 2017-U vaakasuora kiinnike mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että hänen tarvitsee olla huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tätä Destacon vipupuristinta käytetään hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallien valmistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä vaakasuorassa kiinnityspuristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Siinä on automaattinen paineensäätöjärjestelmä, joka säätää puristimen painetta automaattisesti työkappaleen koon mukaan. Se on integroitu erittäin lujaan, taotusta teräksestä valmistettuun kiristysvarteen, joka lisää lujuutta ja kestää 560 lb:n maksimikuorman. Tämä vaakasuora pitopuristin sisältää niveljärjestelmän, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa vaivattomasti lukitsemiseen tai avaamiseen. Koska tämä voima kohdistuu linkkien mukana, vipujen lukitseminen tai lukituksen avaaminen ei vaadi voimaa. Destaco 2017-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on lisätty käsivaraa puristuskohtien vähentämiseksi ja kiinteä kahvan kääntökyky varmistaa sujuvan puristustoiminnan.
Käyttö:
Destaco 2017-U vaakasuora kiinnike tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallin valmistukseen, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 2017-U vaakasuora kiinnityspuristin kestää jopa 560 lb:n kuormat, ja se on ihanteellinen kevyeen koneistukseen, sulkemiseen, puuntyöstöön ja tarkastuskalusteisiin.
- Tässä kiinnityspuristimessa on vaakasuora kahva, joka lisää tilaa työalueelta, mikä vähentää puristuskohtia.
- Se on varustettu U-muotoisella tangolla, joka mahdollistaa helpon lastauksen/purkutoiminnon, ja laipallisella pohjalla, joka varmistaa helpon asennuksen työpöydälle tai tasaiselle pinnalle.
- Destaco 2017-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka on kestävä ja kestää iskuja ja tärinää.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215208-M: Nämä vaihtokarat tarjoavat suurimman puristusvoiman ja mahdollistavat nopean ja turvallisen kiinnityksen.
- Destaco 215105: Nämä laipalliset aluslevyt on suunniteltu Destaco 2017-U vaakasuoraan kiinnittimeen, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja takaa turvallisen liitännän tärinää vastaan.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 2017-U vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 2017-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on reikiä, jotka mahdollistavat työkappaleen helpon ja nopean kiinnityksen kiinnityslevyyn.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Kuinka vaakasuora kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää laitteiston tai metallilevyn painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.