DEMAG EU22-200 80/20 FPM 220-480V moottorivaunu 4800 paunaa AH4ALX 34A056

DEMAG EU22-200 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 4800 lb.

Varastossa
Tuote: AH4ALX Malli: EU22-200 80/20 FPM 220-480VRistiviite: 34A056

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,416.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vaunu
Sopii palkkilaippaan W2-7/8" to 7-7/8"
Sopii palkin korkeuteen24 "
Päähuone akselille2-1 / 2 "
Kantavuus4800 lb
Min. Sädekäyrä118-1 / 8 "
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Vaunun nopeus80/20 kuvaa minuutissa
Jännite220/480
Pyörän halkaisija4.375 "
Pyörän materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WKantavuusHinta
DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V moottorivaunu 7500 lb. | AH4ALY 34A060 EU34-310 80/20 FPM 220-480V3-1/4 to 12-3/16"7500 lb€5,047.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG EU22-200 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 4800 lb.
€5,416.60 / yksikkö