DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V moottorivaunu 7500 lb. | AH4ALY 34A060

DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 7500 lb.

Varastossa
Tuote: AH4ALY Malli: EU34-310 80/20 FPM 220-480VRistiviite: 34A060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,047.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vaunu
Sopii palkkilaippaan W3-1/4 to 12-3/16"
Sopii palkin korkeuteen24 "
Päähuone akselille2-1 / 2 "
Kantavuus7500 lb
Min. Sädekäyrä118-1 / 8 "
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Vaunun nopeus80/20 kuvaa minuutissa
Jännite220/480
Pyörän halkaisija4.375 "
Pyörän materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WKantavuusHinta
DEMAG EU22-200 80/20 FPM 220-480V moottorivaunu 4800 paunaa AH4ALX 34A056 EU22-200 80/20 FPM 220-480V2-7/8" to 7-7/8"4800 lb€5,416.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 7500 lb.
€5,047.67 / yksikkö