Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76063 Line Splice 45 Degree korjaus 5/16 Ulkohalkaisija | AH2BDR 24EM84

AIRSEPT 76063 linjajatkos 45 asteen korjaus 5/16 ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH2BDR Malli: 76063Ristiviite: 24EM84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Splice 45 asteen korjaussarja
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä7
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Koko3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TyyppiIlmastointi, jäähdytysneste, lämmitin, öljy, ohjaustehostimen paluu, vaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
AIRSEPT 76061 Line Splice 45 Degree korjaus 1/2 ulkohalkaisija | AH2BDP 24EM82 760611 / 2 "€48.94
AIRSEPT 76062 Johtosidos 45 asteen korjaus 3/8 ulkohalkaisija | AH2BDQ 24EM83 760623 / 8 "€49.44
AIRSEPT 76064 linjaliitos 45 asteen korjaus 5/8 ulkohalkaisija | AH2BDT 24EM85 760645 / 8 "€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76063 linjajatkos 45 asteen korjaus 5/16 ulkohalkaisija
€48.94 / yksikkö