HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Suorat terätulpat


Suodattaa
ampeeria: 15 , Antimikrobinen: Ei , Nykyinen arvostelu: 15 A , Korkeus: 1.96 " , IP-luokitus: 20 , Pituus: 1.52 " , Max. HP: 0.5 , NEMA-kokoonpano: 5-15P , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , NEMA-luokitus: 5-15P , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 VAC , Leveys: 1.52 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 10 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliVäriJohdon kokoLuokkaMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta (ei alv)
A
HBLTT30P
-------€37.31
Tarjouspyyntö
B
515P
Musta0.245 "- 0655"KaupallinenNylon231€10.75
C
HBL52CM80C
Keltainen0.230 "- 0.720"Teollinenpolykarbonaatti2-napainen3-johdinYksivaihe€63.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?