Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 22C331-WW Ilkivallankestävä hana Manuaalinen vipu | AD8YPE 4NLK6

DELTA 22C331-WW Vandaalinkestävän hanan käsikäyttöinen vipu

Varastossa
Tuote: AD8YPE Malli: 22C331-WWRistiviite: 4NLK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä kylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro RP34322
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5.75 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiVaihtopatruunaNokan pituusHinta
DELTA 22C131 vandaalinkestävä hana Manuaalinen Rd Flute | AD8YPF 4NLK8 22C131Ei eristetty060565A5 7 / 64 "€234.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 22C331-WW Vandaalinkestävän hanan käsikäyttöinen vipu
€294.08 / yksikkö