Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 22C131 vandaalinkestävä hana Manuaalinen Rd Flute | AD8YPF 4NLK8

DELTA 22C131 Ilkivallankestävä hana Manuaalinen Rd Flute

Varastossa
Tuote: AD8YPF Malli: 22C131Ristiviite: 4NLK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä kylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Vaihtopatruuna060565A
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5 7 / 64 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiVaihtopatruunaNokan pituusHinta
DELTA 22C331-WW Ilkivallankestävä hana Manuaalinen vipu | AD8YPE 4NLK6 22C331-WWPonnahdusikkunaValmistaja Nro RP343225.75 "€293.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 22C131 Ilkivallankestävä hana Manuaalinen Rd Flute
€249.93 / yksikkö