Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultraäänipinnoitteen paksuusmittari, 0.5 - 40 Mils | AA9EWL 1CTD2

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultraäänipinnoitteen paksuusmittari, 0.5 - 40 Mils

Varastossa
Tuote: AA9EWL Malli: PosiTector 200 B/AdvRistiviite: 1CTD2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,199.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
tarkkuus+/- 0.1 Mils + 3%
PohjamateriaaliaEi-metallit, kuten betoni, puu ja komposiitti
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3ft.
LevytilaKyllä
liitäntäUSB, sarja- ja infrapuna
mittausalue0.5 ja 40
TyyppiKehittynyt sähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

DeFelsko PosiTector 200 B/Adv paksuusmittari on suunniteltu mittaamaan pinnoitteen paksuutta betonin, puun ja muovin päällä testatulla ultraäänitekniikalla.

Ominaisuudet:

  • Se on mittausvalmis laite, joka ei vaadi kalibrointisäätöä.
  • Tässä DeFelsko-paksuusmittarissa on 2.8 tuuman värillinen kosketusnäyttö ja uusittu näppäimistö valikossa nopeaa navigointia varten.
  • Siinä on IP65-luokiteltu kotelo sään-, veden- ja pölynkestävään toimintaan.
  • Tämä mittari on varustettu vaihdettavalla PosiTector-alustalla PosiTector-anturin kiinnittämiseksi yhteen mittarirunkoon.
  • Se voidaan liittää USB:n, Bluetoothin ja Wi-Fi:n kautta PosiSoft Mac/PC- ja älypuhelinohjelmistoon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • DeFelsko 4 Oz Couplant: Sitä käytetään ultraäänen levittämiseen tämän PosiTector 200 B -paksuusmittarin pinnoitteeseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM
  • ISO
  • STDA3

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka nollaan tämän DeFelsko PosiTector 200 B/Adv paksuusmittarin?

A.

  • Puhdista anturin kärki pitäen sitä ilmassa ja valitse kalibrointivalikosta nolla.
  • Mittausta ei vaadita päällystämättömälle alustalle, toisin kuin magneetti- tai pyörrevirtamittarit.

K. Kuinka usein PosiTector-anturi tulee kalibroida uudelleen?

A.

  • PosiTector-anturien mukana tulee kalibrointitodistus, joka osoittaa jäljitettävyyden NIST/PTB:hen, joka sisältyy jokaisen anturin mukana.
  • Niillä ei ole säilyvyyttä, joten uudelleenkalibrointivälejä ei voida laskea sen perusteella, kuinka kauan ne ovat olleet pellolla.
  • Useimmille käyttäjille vuosittaiset uudelleenkalibroinnit ovat hyvä lähtökohta laatuohjelmille ja uudelleensertifiointiohjelmille.
  • On suositeltavaa, että käyttäjät määrittävät kalibrointivälit kokemuksensa ja työympäristönsä perusteella.
  • Yleensä yhden vuoden kalibrointiväliä tulee noudattaa laitteen asennuspäivästä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
DEFELSKO PosiTector 200 C / Adv Coating Gage Advanced 2-150 Mils | AA9EWN 1CTD4 PosiTector 200 C / Adv2 ja 150€4,954.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultraäänipinnoitteen paksuusmittari, 0.5 - 40 Mils
€4,199.55 / yksikkö