Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO PosiTector 200 C / Adv Coating Gage Advanced 2-150 Mils | AA9EWN 1CTD4

DEFELSKO PosiTector 200 C/Adv Coating Gage Advanced 2 - 150 Mils

Varastossa
Tuote: AA9EWN Malli: PosiTector 200 C/AdvRistiviite: 1CTD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,008.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
tarkkuus+/- 0.1 Mils + 3%
PohjamateriaaliaEi-metallit, kuten betoni, puu ja komposiitti
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3ft.
LevytilaKyllä
liitäntäUSB, sarja- ja infrapuna
mittausalue2 ja 150
TyyppiKehittynyt sähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tallennuskapasiteetti (10,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultraäänipinnoitteen paksuusmittari, 0.5 - 40 Mils | AA9EWL 1CTD2 PosiTector 200 B / Adv0.5 ja 40€4,674.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 C/Adv Coating Gage Advanced 2 - 150 Mils
€5,008.20 / yksikkö