Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES ST410 4 x 10 kelateräs maalattu tekstuurimusta | AE6KEH 5TFF6

DECOR GRATES ST410 4 x 10 rullateräsmaalattu kuvioitu musta

Varastossa
Tuote: AE6KEH Malli: ST410Ristiviite: 5TFF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScroll Steel maalattu tekstuurimusta rekisteri
Ilmavirta86 CFM
rakentaminenMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunKuvioitu musta
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan9.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x10
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
KORISTERAATIT ST412 4 x 12 Scroll Teräs Maalattu kuvioitu musta | AE6KEJ 5TFF7 ST412118 CFM13.5 "11.65 x 3.76 "13.5 "4x12€29.58
DECOR GRATES ST414 4 x 14 Scroll Steel maalattu tekstuurimusta | AE6KEK 5TFF8 ST414131 CFM15.5 "13.70 x 3.77 "15.5 "4x14€33.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES ST410 4 x 10 rullateräsmaalattu kuvioitu musta
€23.35 / yksikkö