Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES ST414 4 x 14 Scroll Steel maalattu tekstuurimusta | AE6KEK 5TFF8

DECOR GRATES ST414 4 x 14 rullateräsmaalattu kuvioitu musta

Varastossa
Tuote: AE6KEK Malli: ST414Ristiviite: 5TFF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScroll Steel maalattu tekstuurimusta rekisteri
Ilmavirta131 CFM
rakentaminenMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunKuvioitu musta
Korkeus15.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)13.95
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.02
Avaaminen vaaditaan13.70 x 3.77 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x14
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
DECOR GRATES ST410 4 x 10 kelateräs maalattu tekstuurimusta | AE6KEH 5TFF6 ST41086 CFM11.5 "9.65 x 3.76 "11.5 "4x10€23.35
KORISTERAATIT ST412 4 x 12 Scroll Teräs Maalattu kuvioitu musta | AE6KEJ 5TFF7 ST412118 CFM13.5 "11.65 x 3.76 "13.5 "4x12€29.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES ST414 4 x 14 rullateräsmaalattu kuvioitu musta
€33.36 / yksikkö