DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 48 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C312 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C220 , Laipan syvyys: 2" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C211 , Korkeus: 54 " , Imuvahti nro: 1WBU7 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 48 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 48-1 / 2 " , Venturin syvyys: 7" , Säätiedot: 1WBW4 , Leveys: 54 "
TyyliMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta (ei alv)
A
1WDC4
295 ja 6181-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia15,009 ja 31,44223-1 / 2 "1/3 - 3€1,507.96
B
1AHA5
351 ja 5061-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia22,617 ja 32,60523-1 / 2 "1 ja 5€2,426.51
C
1AHB3
576 ja 8951-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia28,995 ja 45,05328 "2 - 7 1/2€3,209.15

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 48 tuuman terä

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajua, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on sinkitty teräsrakenne, jossa on 5/6 teräs- tai alumiiniteräisiä potkureita, jotka tukevat pyörivän akselin kuormitusta, korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilaa. Nämä tuulettimet tulevat ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta kierrosluvusta, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistoilmapuhaltimia, jotka ovat saatavilla suurimmalla ilmavirralla 31442, 32605 ja 45053 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?