Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWST08204 Xl Kotelo 21-5 / 8 Tuuman Leveys 11 Gallonaa AA6KDJ 14C635

DEWALT DWST08204 Xl -kotelo 21-5/8 tuumaa, leveys 11 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA6KDJ Malli: DWST08204Ristiviite: 14C635

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä työkalulaatikko
VäriMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava puoli, taitettava yläosa
Sisäsyvyys11.75 "
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys18.875 "
Kuormitusluokitus110 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys14.375 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys21.625 "
Tallennuskapasiteetti11 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäkorkeusKuormitusluokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusTallennuskapasiteettiHinta
DEWALT DWST08203 Suuri kotelo 21-5 / 8 tuuman leveys 8 gallonaa AA6KDH 14C634 DWST0820311 "9"88 lb13.25 "13.25 "8 gal.€144.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST08204 Xl -kotelo 21-5/8 tuumaa, leveys 11 gallonaa
€130.12 / yksikkö