DBI-SALA 8516692 jatkopylvään korkeus 14 tuumaa | AE4TDQ 5MPA0

DBI-SALA 8516692 Jatkepylvään korkeus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TDQ Malli: 8516692Ristiviite: 5MPA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennuspost
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
Korkeus14 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)21.91
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5400 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
DBI-SALA 8516691 Putoamispysäytystolppa, kannettava, 4 kiinnitysreikää | AE4TBZ 5MNZ9 851669130 1/2 - 54 1/2 "Kannettava putoamispysäkki€6,944.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8516692 Jatkepylvään korkeus 14 tuumaa
€898.39 / yksikkö