DBI-SALA 8516691 Putoamispysäytystolppa, kannettava, 4 kiinnitysreikää | AE4TBZ 5MNZ9

DBI-SALA 8516691 Suljetussa tilassa putoamisen pysäytystolppa, kannettava, 4 kiinnitysreikää

Varastossa
Tuote: AE4TBZ Malli: 8516691Ristiviite: 5MNZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,944.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava putoamispysäkki
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
Korkeus30 1/2 - 54 1/2 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma310 lb
Kiinnitysreiät4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.555
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5400 paunaa)
    • Turvallinen työskentelysäde (24-72 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
DBI-SALA 8516692 jatkopylvään korkeus 14 tuumaa | AE4TDQ 5MPA0 851669214 "Laajennuspost€898.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8516691 Suljetussa tilassa putoamisen pysäytystolppa, kannettava, 4 kiinnitysreikää
€6,944.65 / yksikkö