Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5002055 köysikahra 1-1/2 jalkaa 310 lb keltainen

Varastossa
Tuote: AG3RCB Malli: 5002055Ristiviite: 33TZ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliSinkitty teräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen11 / 16 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenIlman kiinnityspistoketta
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKarabinieeri
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus1-1 / 2 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVetolujuusHinta
DBI-SALA 5000335 köysikahvan koko sopii 5/8 tuumaa | AC3NTT 2UZY2 5000335sininen5,000 lb€350.40
DBI-SALA 5000338 köysikahvan teräsvaijerin koko sopii 3/8 tuumaa | AC3NTU 2UZY3 5000338Hopea14,400 lb€640.72
DBI-SALA 1340005 Köysitarrain, Iskunvaimennusnauha, 2 jalkaa kaulanauhan pituus/hopea | CP2RPC 30M712 1340005--€242.59
DBI-SALA 5000003 Rope Grab, kapasiteetti 310 lb, Teräs, Kiinnityssilmukka, Rope Lifeline, hopea, perässä | CP2RPD 40C923 5000003--€173.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5002055 köysikahra 1-1/2 jalkaa 310 lb keltainen
€776.77 / yksikkö