Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5000335 köysikahvan koko sopii 5/8 tuumaa | AC3NTT 2UZY2

DBI-SALA 5000335 Köysitarraimen koko Sopii 5/8 tuumalle

Varastossa
Tuote: AC3NTT Malli: 5000335Ristiviite: 2UZY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
Värisininen
MateriaaliRuostumaton teräs
KöysimateriaaliPolyesteri / polypropeeni
Vetolujuus5,000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (sopii 5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVetolujuusHinta
DBI-SALA 5000338 köysikahvan teräsvaijerin koko sopii 3/8 tuumaa | AC3NTU 2UZY3 5000338Hopea14,400 lb€640.72
DBI-SALA 5002055 Köysikahra 1-1/2 jalkaa 310 Lb Keltainen | AG3RCB 33TZ56 5002055Keltainen5000 lb€776.77
DBI-SALA 1340005 Köysitarrain, Iskunvaimennusnauha, 2 jalkaa kaulanauhan pituus/hopea | CP2RPC 30M712 1340005--€242.59
DBI-SALA 5000003 Rope Grab, kapasiteetti 310 lb, Teräs, Kiinnityssilmukka, Rope Lifeline, hopea, perässä | CP2RPD 40C923 5000003--€173.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5000335 Köysitarraimen koko Sopii 5/8 tuumalle
€350.40 / yksikkö