Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5000338 köysikahvan teräsvaijerin koko sopii 3/8 tuumaa | AC3NTU 2UZY3

DBI-SALA 5000338 Teräskaapelin koko sopii 3/8 tuumalle

Varastossa
Tuote: AC3NTU Malli: 5000338Ristiviite: 2UZY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus14,400 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVetolujuusHinta
DBI-SALA 5000335 köysikahvan koko sopii 5/8 tuumaa | AC3NTT 2UZY2 5000335sininen5,000 lb€350.40
DBI-SALA 5002055 Köysikahra 1-1/2 jalkaa 310 Lb Keltainen | AG3RCB 33TZ56 5002055Keltainen5000 lb€776.77
DBI-SALA 1340005 Köysitarrain, Iskunvaimennusnauha, 2 jalkaa kaulanauhan pituus/hopea | CP2RPC 30M712 1340005--€242.59
DBI-SALA 5000003 Rope Grab, kapasiteetti 310 lb, Teräs, Kiinnityssilmukka, Rope Lifeline, hopea, perässä | CP2RPD 40C923 5000003--€173.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5000338 Teräskaapelin koko sopii 3/8 tuumalle
€640.72 / yksikkö