ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Ontot rei'ityspäät


Allpaxin ontot lävistyspäät sopivat ihanteellisesti pultinreikien lävistykseen rengas- ja laippatyyppisiin tiivisteisiin käyttämällä lävistyssarjat leikkauskahvat. Nämä tiivisteet leikataan Allpax pyörivällä / laajennustyylillä tiiviste leikkurit. Ne soveltuvat kumi- ja lasikuitutiivisteiden käsittelyyn kone- ja korjaamoissa sekä tuotantolaitoksissa....Lue lisää

Suodattaa
Osamäärä: 1 , Tyyppi: Ontto rei'itys
TyyliMalliSyvyysHalkaisijaNo Of PiecesKorkeusHinta (ei alv)
A
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "€18.43
B
AX1319
-3 / 4 "-1"€21.90
C
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "€43.53
D
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "€43.53
E
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "€36.66
F
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "€36.66
G
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "€36.66
H
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "€36.66
I
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "€36.66
J
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "€29.55
K
AX1321
-1"-1.3 "€29.55
L
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "€29.55
M
AX1317
-9 / 16 "-1"€21.90
N
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "€18.43
O
AX1315
-7 / 16 "-1"€21.90
P
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "€18.43
Q
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "€23.88
R
AX1334
-2"-1.7 "€43.53
S
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "€43.53
T
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "€29.55
U
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "€29.55
V
AX1318
-5 / 8 "-1"€21.90
W
AX1316
-1 / 2 "-1"€21.90
X
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "€18.43
Y
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "€43.53

Ominaisuudet

  • Niissä on karkaistu teräsrakenne, joka minimoi reunojen kulumisen toistuvan käytön aikana.
  • Niiden patentoitu lukitusjärjestelmä mahdollistaa leikkuupäiden nopean vaihdon.
  • Niiden muotoilu mahdollistaa sekä yksihalkaisijaisten reikien että kahden halkaisijan renkaiden lävistyksen yhdellä iskulla.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka lukita nämä leikkuupäät turvallisesti kahvoihin?

Näissä leikkuupäissä on sisäänrakennetut urat kahvan kiinnittämistä varten. Kahva kiinnitetään leikkuupäähän kääntämällä leikkuupäätä kahvaan. Tämä patentoitu toiminta lukitsee kahvan ja leikkuupään yhteen ja estää leikkuupäätä luisumasta tai löystymästä.

Kuinka leikata rengastyyppisiä tiivisteitä näillä leikkauspäillä?

Leikkausrengastyyppisiä tiivisteitä varten leikkauskahva on kiinnitetty karaan. Kara on lisäksi yhdistetty kahteen leikkauspäähän (yksi pienempi ja toinen halkaisijaltaan suurempi) rengastiivisteen lävistämiseksi yhdellä iskulla.

Tarvitsevatko nämä leikkuupäät teroitusta?

Ei, niissä on karkaistu teräsrakenne, eivätkä ne tarvitse huoltoa tai teroitusta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?