Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2050ASA1CL Kiinnitysrullan linkki A-1 Kiinnitys | AB4KWM 1YLP5

TSUBAKI C2050ASA1CL Kiinnitysrullan linkki A-1

Varastossa
Tuote: AB4KWM Malli: C2050ASA1CLRistiviite: 1YLP5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun kokoC2050AS
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma231 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue-40 - 750F
TyyppiA-1 Liite
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiHinta
TSUBAKI C2060HSA1CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€14.00
TSUBAKI C2060HSA2CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€16.84
TSUBAKI C2060HSK1CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€20.12
TSUBAKI C2060HSK2CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€21.28
TSUBAKI C2060HASSA1CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€60.51
TSUBAKI C2060HASA2CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€66.11
TSUBAKI C2060HASD1CL Yhdistävä rullanivel kaksoisnokka | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€61.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2050ASA1CL Kiinnitysrullan linkki A-1
€47.21 / yksikkö