MITUTOYO 293-sarja, jäähdytysnestettä kestävä mikrometri


Suodattaa
Alasin: Tasainen , Kara: Tasainen , Sormus: Räikkä
TyyliMalliKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A
293-342-30
-2 - 3"/50 - 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€504.16
B
293-181
-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€499.81
B
293-186
-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€390.40
C
293-341-30
-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€336.33
D
293-350-10
-4 - 5"/100 - 125 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€734.06
E
293-351-10
-5 - 6"/125 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€763.43
F
293-180
-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€417.97
G
293-185
-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€335.21
H
293-330-30
-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€381.92
I
293-331-30
-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€449.47
J
293-332-30
-2 - 3"/50 - 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€555.48
H
293-340-30
Ei0-1"/0 - 25 mm0.00005/0.001Ei€307.28
K
293-344-30
Ei0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€305.00
L
293-330-30 CERT
Kyllä0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€463.56
K
293-344-30 CERT
Kyllä0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€366.17
H
293-340-30 CERT
Kyllä0-1"/0 - 25 mm0.00005/0.001Ei€359.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?