Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1113211 ExoFit NEX tuulienergiavaljaat, etu- ja sivu D-renkaat | AA3ZUJ 12A531

DBI-SALA 1113211 ExoFit NEX Tuulienergiavaljaat, D-renkaat edessä ja sivulla

Varastossa
Tuote: AA3ZUJ Malli: 1113211Ristiviite: 12A531

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliTaottu seosteräs
Valjaiden käyttöWind Energy
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatKyllä
KokoM
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus6000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetTakana D-rengasRintahihnan soljetSivurenkaatKokoLantion alaosaVetolujuusNauhamateriaaliHinta
DBI-SALA 1100943 Kaarivaljaat, 7000 lb vetolujuus, koko S | AA2DRP 10E639 1100943-KylläPika-yhteysEiSKyllä7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, D-rengas, pikaliitin | AA2DRQ 10E640 1100940-KylläPika-yhteysEiMKyllä7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, takana D-rengas, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-KylläPika-yhteysEiLKyllä7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100942 Kaarivaljaat, 7000 lb vetolujuus, takana D-rengas | AA2DRT 10E642 1100942-KylläPika-yhteysEiXLKyllä7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1110849 Kokovartalovaljaat, Nylonnauha, Quick-Connect-solki | AA2DRU 10E643 1110849-KylläPika-yhteysEiSKyllä7000 lbNylon€833.06
DBI-SALA 1110843 Arc Flash Nylon valjaat, PVC Taka D-rengas, Keskikokoinen | AA2DRV 10E644 1110843-KylläPika-yhteysEiMKyllä7000 lbNylon€908.32
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, pelastusverkkosilmukat, iso | AA2DRW 10E645 1110844-KylläPika-yhteysEiLKyllä7000 lbNylon€908.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1113211 ExoFit NEX Tuulienergiavaljaat, D-renkaat edessä ja sivulla
€798.14 / yksikkö