Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U08300.050.0150 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 50Pk | AB6DZD 21A903

EARNEST U08300.050.0150 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, pituus 50 pk

Varastossa
Tuote: AB6DZD Malli: U08300.050.0150Ristiviite: 21A903
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
€18.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6289
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U08300.050.0150 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, pituus 50 pk
€18.74 /pakkaus