Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DWR-5-E-5 Die-Cut Reflective Letter Label E PK5 | AH3ADD 30WY93

STRANCO INC DWR-5-E-5 Die-Cut heijastava kirjaintarra E PK5

Varastossa
Tuote: AH3ADD Malli: DWR-5-E-5Ristiviite: 30WY93

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava kirjeetiketti
MerkkiE
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysMateriaaliKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STRANCO INC DWR-2-A-5 Kirjeetarra A Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JCU 41P978 DWR-2-A-5A2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-B-5 Kirjeetiketti B Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JCV 41P979 DWR-2-B-5B2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-C-5 Kirjeetiketti C Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JCW 41P980 DWR-2-C-5C2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-D-5 Letter Label D White-Pakkaus 5 | AD4JCX 41P981 DWR-2-D-5D2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-E-5 Letter Label E Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JCY 41P982 DWR-2-FI-5E2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-F-5 Kirjeetiketti F Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JCZ 41P983 DWR-2-F-5F2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82
STRANCO INC DWR-2-G-5 Kirjeetiketti G Valkoinen - Pakkaus 5 | AD4JDA 41P984 DWR-2-G-5G2"1.25 "Itsekiinnittyvä heijastava kalvo52"1.25 "€4.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DWR-5-E-5 Die-Cut heijastava kirjaintarra E PK5
€12.02 / yksikkö