DAYTON HV2113700G tuloletku 108 tuumaa pitkä | AH2EUX 26DD39

DAYTON HV2113700G Imuletku 108 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH2EUX Malli: HV2113700GRistiviite: 26DD39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloletku 108 "pitkä
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON HV2125800G tuloletku 108 tuumaa pitkä | AH2EWG 26DD81 HV2125800G€172.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON HV2113700G Imuletku 108 tuumaa pitkä
€84.58 / yksikkö