DAYTON HV2125800G tuloletku 108 tuumaa pitkä | AH2EWG 26DD81

DAYTON HV2125800G Imuletku 108 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH2EWG Malli: HV2125800GRistiviite: 26DD81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloletku 108 "pitkä
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON HV2113700G tuloletku 108 tuumaa pitkä | AH2EUX 26DD39 HV2113700G€84.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON HV2125800G Imuletku 108 tuumaa pitkä
€172.67 / yksikkö