AMERICAN TORCH TIP 649960 Polttimen jakotukki | AD6GUT 45G910

AMERICAN TORCH TIP 649960 Polttimen jakotukki

Tuote: AD6GUT Malli: 649960Ristiviite: 45G910

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen jakotukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 649960 Polttimen jakotukki