DAYTON 9222 Hiljainen muotoilu Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9

DAYTON 9222 Hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AE7TKZ Malli: 9222Ristiviite: 6AGY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen suunnitteluilmankiertoilija
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
koollaOsittain koottu
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea5030
CFM matala2280
CFM Medium4320
CFM / watti23.95
Johdon pituus8ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1025/880/480
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus28.75 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys12 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1025/880/480
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.8/1.5/1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts210/175/105
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.973
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsTerä Dia.CFM korkeaLeveysTuuletin RPMKorkeusMaks. SyvyysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 9228 Hiljainen muotoilu Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/530€686.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 9222 Hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v
€634.87 / yksikkö