DAYTON 7J571 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRW

DAYTON 7J571 puhallin 22 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MRW Malli: 7J571

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,938.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku390
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7680
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7070
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5500
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3540
Poistokorkeus (tuumaa)27.25
Purkausleveys (tuumaa)17.125
Täyden kuorman ampeerit6.0-5.8/2.9
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus39.437 "
Asunnon pituus35.125 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys17.125 "
Hz50/60
Tulo Dia.22-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP2
Moottorin eristysF
Moottorin kierrosluku1745
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija22 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.9956
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J562 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRL 7J5626039076802B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,864.56
DAYTON 7J572 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRX 7J5726044587803F17553-vaiheinen3€4,368.50
DAYTON 7J573 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRY 7J5736053010,6005F17403-vaiheinen3€4,292.87
DAYTON 7J574 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRZ 7J5746060012,1007.5F17603-vaiheinen3€4,682.66
DAYTON 7J586 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MTM 7J5866039076802B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,864.56
DAYTON 7J608 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-vaiheinen3€3,938.92
DAYTON 7J609 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MUM 7J6096044587803F17553-vaiheinen3€4,209.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J571 puhallin 22 1/8 tuumaa
€3,938.92 / yksikkö