DAYTON 7J574 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRZ

DAYTON 7J574 puhallin 22 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MRZ Malli: 7J574

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,682.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku600
CFM @ 0.125 tuumaa. SP12,100
CFM @ 0.250 tuumaa. SP11,550
CFM @ 0.500 tuumaa. SP11,000
CFM @ 0.750 tuumaa. SP10,300
CFM @ 1.000 tuumaa. SP9600
Poistokorkeus (tuumaa)27.25
Purkausleveys (tuumaa)17.125
Täyden kuorman ampeerit20.4-18.5/9.2
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus39.437 "
Asunnon pituus35.125 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys17.125 "
Hz60
Tulo Dia.22-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP7.5
Moottorin eristysF
Moottorin kierrosluku1760
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija22 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.5093
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J562 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRL 7J5626039076802B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,864.56
DAYTON 7J571 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRW 7J57150/6039076802F17453-vaiheinen3€3,938.92
DAYTON 7J572 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRX 7J5726044587803F17553-vaiheinen3€4,368.50
DAYTON 7J573 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MRY 7J5736053010,6005F17403-vaiheinen3€4,292.87
DAYTON 7J586 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MTM 7J5866039076802B1725Kondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä1€3,864.56
DAYTON 7J608 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-vaiheinen3€3,938.92
DAYTON 7J609 Puhallin 22 1/8 tuumaa | AF3MUM 7J6096044587803F17553-vaiheinen3€4,209.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J574 puhallin 22 1/8 tuumaa
€4,682.66 / yksikkö