DAYTON 7J381 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230 V | AF3MJA

DAYTON 7J381 putki aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230 V

Varastossa
Tuote: AF3MJA Malli: 7J381

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,634.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.48 "
Terän materiaaliTeräs
Pulttiympyrän halkaisija.5 / 16 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP35365
CFM @ 0.125 tuumaa. SP34325
CFM @ 0.250 tuumaa. SP33185
CFM @ 0.375 tuumaa. SP30750
CFM @ 0.500 tuumaa. SP27900
CFM @ 0.750 tuumaa. SP24390
Mitat A51.75 "
Mitat B28-5 / 16 "
Mitat C48.5 "
Mitat D36 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM827
Täyden kuorman ampeerit32.0
Korkeus64.75 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa51-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa48-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.48.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila200-astetta F
Maks. BHP7.25
Maks. Syvyys36 "
Maks. Tulolämpötila500 astetta F 4 tuntia, 1000 astetta F 15 minuuttia.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä5
Poistohalkaisija.48.625 "
Vaihe1
Akselin dia.1.437 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.88
Jännite230
Leveys51.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 217.5048
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 3C416 -putken aksiaalipuhallin 51-3 / 4 tuuman leveys 64-3 / 4 tuuman korkeus | AC8LKZ 3C416-Alumiini50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€6,363.29
DAYTON 4GXU7 -putken aksiaalituuletin 64-3 / 4 tuuman H 51-3 / 4 tuuman leveys | AD7WXF 4GXU7-304 Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€21,332.43
DAYTON 166260 -putken aksiaalipuhallin 51-3 / 4 tuumaa H 51-3 / 4 tuuman leveys | AF2GAE 6TFE0 166260-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€9,945.82
DAYTON 7AG18 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Alumiini50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€8,423.21
DAYTON 7AG19 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Alumiini50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€9,052.44
DAYTON 7AG75 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€22,450.92
DAYTON 7AG76 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230 V | AF3BTD 7AG7622,170Ruostumaton teräs50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€23,392.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J381 putki aksiaalituuletin käyttöpaketilla 230 V
€12,634.98 / yksikkö