DAYTON 7H486 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUY

DAYTON 7H486 kanavapuhallin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KUY Malli: 7H486

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,879.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku845
CFM @ 0.000 tuumaa. SP15,720
CFM @ 0.125 tuumaa. SP15,380
CFM @ 0.250 tuumaa. SP15,041
CFM @ 0.375 tuumaa. SP14,680
CFM @ 0.500 tuumaa. SP14,307
CFM @ 0.625 tuumaa. SP13,943
CFM @ 0.750 tuumaa. SP13,604
CFM @ 1.000 tuumaa. SP12,860
CFM @ 1.250 tuumaa. SP11,957
CFM @ 1.500 tuumaa. SP10,839
CFM @ 1.75 tuumaa. SP9309
Täyden kuorman ampeerit14.5-13.1/6.6
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.20 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)41 7 / 8
Maks. BHP5.23
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku930
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41 7 / 8 "
Ulostulon leveys41 7 / 8 "
Vaihe3
Akselin dia.1 1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.27
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.27
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 275.9778
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 5AV84 Kanavapuhallin 30 In | AE3BGA 5AV84--------€7,193.72
Tarjouspyyntö
DAYTON 7H485 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
DAYTON 7H487 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H486 kanavapuhallin 30 tuumaa
€8,879.38 / yksikkö