DAYTON 5AV84 Kanavapuhallin 30 In | AE3BGA

DAYTON 5AV84 30 tuuman kanavapuhallin

Tuote: AE3BGA Malli: 5AV84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,193.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.20-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)41 7 / 8
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41 7 / 8 "
Ulostulon leveys41 7 / 8 "
Akselin dia.1 1 / 4 "
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.85
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7H485 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
DAYTON 7H486 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38
DAYTON 7H487 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV84 30 tuuman kanavapuhallin
€7,193.72 / yksikkö