DAYTON Kanavapuhaltimet, 30 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 2.000-in. SP: 12,242 , Korkeus: 46 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 38 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 20-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 41 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 41 7 / 8 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 1 1 / 4 " , Jännite: 208-230/460 , Pyörän halkaisija: 30 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 46 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
5AV84
--------€7,193.72
A
7H485
10,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.2€8,660.77
A
7H486
13,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38
A
7H487
16,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Kanavapuhaltimet, 30 tuumaa

Daytonin 30 tuuman kanavapuhaltimet ovat ihanteellisia puhtaan ilman syöttösovelluksiin teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa, ja niitä käytetään lisäilmajärjestelmissä, imu- ja poistojärjestelmissä sekä paluujärjestelmissä. Niissä on kestävä galvanoitu teräsrakenne ja alumiinirakenteinen taaksepäin kalteva pyörä alhaisen äänitason toimintoihin. Uudelleen rasvattavat tyynylohkon laakerit tarjoavat sujuvan palvelun ja laakerien ja moottorin suojukset pidentävät käyttöikää. Nämä puhaltimet yksinkertaistavat kanavaliitäntöjä molemmilla puolilla olevien kaulusten ja paneelien avulla, mikä mahdollistaa nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, saatavana 2, 3 ja 5 HP teholuokilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?