VESTIL TG-600-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 108 tuuman koko | CE4RCC

VESTIL TG-600-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, koko 108 x 108 tuumaa

Tuote: CE4RCC Malli: TG-600-FH-108-108
€718.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus108 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiYlätunniste
Avauskorkeus108 "
Avausleveys108 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys6"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.06 "
Leveys108 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL TG-600-FH-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 120 tuuman koko | CE4RCD TG-600-FH-108-120120 "108 "€776.03
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-108-48 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 48 tuuman koko | CE4RCE TG-600-FH-108-4848 "108 "€432.29
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-108-60 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 60 tuuman koko | CE4RCF TG-600-FH-108-6060 "108 "€486.68
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-108-72 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 72 tuuman koko | CE4RCG TG-600-FH-108-7272 "108 "€545.48
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-108-84 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 84 tuuman koko | CE4RCH TG-600-FH-108-8484 "108 "€604.15
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-108-96 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, 108 x 96 tuuman koko | CE4RCJ TG-600-FH-108-9696 "108 "€661.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, yläpäätekiinnitys, 120 x 120 tuuman koko | CE4RCK TG-600-FH-120-120120 "120 "€858.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-600-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, koko 108 x 108 tuumaa
€718.60 / yksikkö