DAYTON 7H485 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUX

DAYTON 7H485 kanavapuhallin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KUX Malli: 7H485

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,660.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku713
CFM @ 0.000 tuumaa. SP13,264
CFM @ 0.125 tuumaa. SP12,862
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,446
CFM @ 0.375 tuumaa. SP12,004
CFM @ 0.500 tuumaa. SP11,588
CFM @ 0.625 tuumaa. SP11,186
CFM @ 0.750 tuumaa. SP10,703
CFM @ 1.000 tuumaa. SP9547
CFM @ 1.250 tuumaa. SP7803
Täyden kuorman ampeerit9.2-8.3/4.2
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.20 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)41 7 / 8
Maks. BHP3.13
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku785
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41 7 / 8 "
Ulostulon leveys41 7 / 8 "
Vaihe3
Akselin dia.1 1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.5754
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 5AV84 Kanavapuhallin 30 In | AE3BGA 5AV84--------€7,193.72
DAYTON 7H486 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.6€8,879.38
DAYTON 7H487 -kanavapuhallin 30 tuumaa | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3€9,450.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H485 kanavapuhallin 30 tuumaa
€8,660.77 / yksikkö