DAYTON 7H172 puhallin 20 sisään | AF3KRM

DAYTON 7H172 puhallin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KRM Malli: 7H172

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,432.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1130
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5551
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5306
CFM @ 0.750 tuumaa. SP5035
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4727
CFM @ 1.250 tuumaa. SP4369
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3934
dBA @ 5 jalkaa68
Syvyys42-15 / 16 "
Täyden kuorman ampeerit4.4/2.2
Korkeus40.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.21-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.49
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko145T
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus21.5 "
Ulostulon leveys15.875 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.031 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.6626
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H146 puhallin 20 sisään | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€5,517.87
DAYTON 7H173 Puhallin 20 In | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T€5,545.52
DAYTON 7H174 Puhallin 20 sisään | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T€5,863.90
DAYTON 7H175 puhallin 20 sisään | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€5,871.29
DAYTON 7H176 puhallin 20 sisään | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€6,567.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H172 puhallin 20 tuumaa
€5,432.50 / yksikkö