DAYTON 7H173 Puhallin 20 In | AF3KRN

DAYTON 7H173 puhallin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KRN Malli: 7H173

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,545.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1240
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6134
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5917
CFM @ 0.750 tuumaa. SP5681
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5421
CFM @ 1.250 tuumaa. SP5131
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4802
CFM @ 2.000 tuumaa. SP3933
dBA @ 5 jalkaa69
Syvyys42-15 / 16 "
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
Korkeus40.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.21-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.97
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko145T
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus21.5 "
Ulostulon leveys15.875 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.031 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H146 puhallin 20 sisään | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€5,517.87
DAYTON 7H172 puhallin 20 sisään | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T€5,432.50
DAYTON 7H174 Puhallin 20 sisään | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T€5,863.90
DAYTON 7H175 puhallin 20 sisään | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€5,871.29
DAYTON 7H176 puhallin 20 sisään | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€6,567.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H173 puhallin 20 tuumaa
€5,545.52 / yksikkö