DAYTON 7H174 Puhallin 20 sisään | AF3KRP

DAYTON 7H174 puhallin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KRP Malli: 7H174

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,863.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1425
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7107
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6923
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6728
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6520
CFM @ 1.250 tuumaa. SP6296
CFM @ 1.500 tuumaa. SP6054
CFM @ 2.000 tuumaa. SP5495
CFM @ 2.500 tuumaa. SP4776
CFM @ 3.000 tuumaa. SP3600
dBA @ 5 jalkaa72
Syvyys42-15 / 16 "
Täyden kuorman ampeerit8.4/4.2
Korkeus40.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.21-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP2.99
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1765
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus21.5 "
Ulostulon leveys15.875 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.031 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.2435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H146 puhallin 20 sisään | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€5,517.87
DAYTON 7H172 puhallin 20 sisään | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T€5,432.50
DAYTON 7H173 Puhallin 20 In | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T€5,545.52
DAYTON 7H175 puhallin 20 sisään | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€5,871.29
DAYTON 7H176 puhallin 20 sisään | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€6,567.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H174 puhallin 20 tuumaa
€5,863.90 / yksikkö