DAYTON 7F886 putkiakselinen tuuletin, moottorilla ja käyttöpaketilla, 10 hv moottori, 9.04 hv Max. BHP | CJ3RCZ

DAYTON 7F886 putkiakselinen tuuletin, moottori- ja käyttöpaketilla, 10 hv moottori, 9.04 hv Max. BHP

Varastossa
Tuote: CJ3RCZ Malli: 7F886

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,297.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 318.7998

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerä Dia.Terän materiaaliMitat AMitat BMitat CMitat DDrive TypeHinta
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 30 tuumaa 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumiini30.59332-5 / 16 "33.59321 "Suora€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 12 tuuman 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Alumiini12.25 "13.437 "14.59314 "Suora€1,843.62
DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16-tuumainen 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Alumiini16.125 "17.5 "18.5 "14 "Suora€2,210.42
DAYTON 4TM82 Suoravetoputki Aksiaalipuhallin 18 tuumaa 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,085.05
DAYTON 4TM83 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 18 tuuman 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,491.78
DAYTON 4TM84 -vetoputken aksiaalipuhallin 21 tuumaa 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumiini21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Suora€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 24 tuuman 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumiini24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Suora€2,817.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7F886 putkiakselinen tuuletin, moottori- ja käyttöpaketilla, 10 hv moottori, 9.04 hv Max. BHP
€10,297.56 / yksikkö