DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16-tuumainen 115v | AD9MGL

DAYTON 4TM81 Suoravetoputki aksiaalituuletin 16 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AD9MGL Malli: 4TM81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,210.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.16 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2763/1832
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2595/1530
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2388
Mitat A16.125 "
Mitat B17.5 "
Mitat C18.5 "
Mitat D14 "
Drive TypeSuora
Tuuletin RPM1750/1160
Täyden kuorman ampeerit5.5/3.6
Korkeus18.5 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa18-1 / 2 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa16-1 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.16.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.36/0.10
Maks. Syvyys14 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1750/1160
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Nopeuksien määrä2
Poistohalkaisija.16.125 "
Vaihe1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22/14.9
Jännite115
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.8825
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerä Dia.Terän materiaaliMitat AMitat BMitat CMitat DDrive TypeHinta
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 30 tuumaa 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumiini30.59332-5 / 16 "33.59321 "Suora€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 12 tuuman 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Alumiini12.25 "13.437 "14.59314 "Suora€1,843.62
DAYTON 4TM82 Suoravetoputki Aksiaalipuhallin 18 tuumaa 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,085.05
DAYTON 4TM83 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 18 tuuman 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,491.78
DAYTON 4TM84 -vetoputken aksiaalipuhallin 21 tuumaa 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumiini21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Suora€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 24 tuuman 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumiini24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Suora€2,817.20
DAYTON 5JKE4 Putkiakselituuletin 60-1/2 tuumaa K 57-3/4 tuumaa Leveys | AE4CYX 5JKE4-54 "Teräs57.75 "31.5 "54.625 "39 "Vyö€6,740.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TM81 Suoravetoputki aksiaalituuletin 16 tuumaa 115v
€2,210.42 / yksikkö