DAYTON 7D765 Puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWT

DAYTON 7D765 Puhallin 12 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JWT Malli: 7D765

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,339.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1141 @ 3500 kierrosta / min
CFM @ 10.00 tuumaa. SP776 @ 3950 kierrosta / min
CFM @ 11.00 tuumaa. SP752 @ 4050 kierrosta / min
CFM @ 12.00 tuumaa. SP688 @ 4100 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1103 @ 3550 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP1066 @ 3600 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP1030 @ 3650 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP993 @ 3700 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP955 @ 3750 kierrosta / min
CFM @ 7.000 tuumaa. SP915 @ 3800 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP873 @ 3850 kierrosta / min
CFM @ 9.000 tuumaa. SP827 @ 3900 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa93
Poistokorkeus (tuumaa)5
Purkausleveys (tuumaa)4
Täyden kuorman ampeerit8.0/4.0
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus25 "
Asunnon pituus18 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys24 "
Hz60
Tulo Dia.7"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku4100
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin runko145T
Moottori HP3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija12 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.793
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta
DAYTON 4C130 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WEP 4C130---1 ja 3--Vähemmän ajopakettia-€885.18
DAYTON 7D759 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 kierrosta / min836 @ 2850 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,873.13
DAYTON 7D760 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 kierrosta / min933 @ 3100 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,745.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D765 Puhallin 12 1/2 tuumaa
€2,339.22 / yksikkö